Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBICLICK Keramikkorn Fiberscheibe Ø 180 mm, CO-COOL36 für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD COMBICLICK Keramikkorn Fiberscheibe Ø 180 mm, CO-COOL36 für Edelstahl
PFERD COMBICLICK Keramikkorn Fiberscheibe Ø 180 mm, CO-COOL36 für Edelstahl
PFERD COMBICLICK Keramikkorn Fiberscheibe Ø 180 mm, CO-COOL36 für Edelstahl
PFERD COMBICLICK Keramikkorn Fiberscheibe Ø 180 mm, CO-COOL36 für Edelstahl
PFERD COMBICLICK Keramikkorn Fiberscheibe Ø 180 mm, CO-COOL36 für Edelstahl
PFERD COMBICLICK Keramikkorn Fiberscheibe Ø 180 mm, CO-COOL36 für Edelstahl
PFERD COMBICLICK Keramikkorn Fiberscheibe Ø 180 mm, CO-COOL36 für Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-330928
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220722558
EAN/GTIN:
     4007220722558
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges.
Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden.
Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird.
Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels.
Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt.
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.
Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn.
Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.

  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung.
  • Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel.
  • Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten.
  • Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Edelstahl
Aufnahme:
Combiclick
Ausführung:
CO-COOL
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
8500
Kornart:
Keramikkorn
Feinheitsgrad:
Grob
max. Drehzahl:
8.500 min-1
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
36
Durchmesser:
180 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
738
25
€ 5,00*
ab € 3,96*
€ 4,90*
17 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,96*
6 Tage
788
25
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,22*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,39*
5 Tage
813
25
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 134,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890180
ab € 25,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890170
ab € 25,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.