Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-330829 Herst.-Nr.: 195-1 EAN/GTIN: 4000896121069 |
| |
|
| | |
| - In Hazet Logoform
- Noch höherer Komfort durch neue Schaumqualität
- Abwischbar
- Trage- / Hängegriff
- Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 450 mm x 210 mm x 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen: | | Mit Tragegriff: | Ja | Internetfarbe: | schwarz | Beständigkeit: | Öl, Benzin und Bremsenreiniger | Art: | Kniebrett | Höhe: | 30 mm | Größe: | Einheitsgröße | Breite: | 210 mm | Länge: | 450 mm | Material: | Schaumstoff | SB-Verpackt: | Nein | Abmessung: | 450 x 210 x 30 | Abmessungen L x B x H: | 450 x 210 x 30 mm | Ausführung: | Knieschutz | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,03* | € 18,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,03* | € 18,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,23* | € 19,07* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,46* | € 19,33* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,49* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|