Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kniebrett 195-1 ∙ L x B x H: 450 mm x 210 mm x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195-1
195-1
Artikel-Nr.:
     C1156-195-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-1
EAN/GTIN:
     4000896121069
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
  • In HAZET Logoform
  • Höherer Komfort durch bessere Schaumqualität
  • Abwischbar
  • Trage- / Hängegriff
  • Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 450 mm x 210 mm x 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
906
Länge x Breite x Höhe:
450 mm x 210 mm x 30 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kniebrett | Kniekissen | Kniematte | Kniepolster | Knieschoner | Knieschutz | Knieschutzmatte | Mehrzweckmatte | Schaumstoffmatte | Isolierkissen | Isoliermatte | Sitzkissen | Unterlage | Schon-Unterlage | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug
Schluesselworte:
Arbeitsschutz | Kniebrett | Kniekissen | Kniematte | Kniepolster | Knieschoner | Knieschutz | Knieschutzmatte | Mehrzweckmatte | Schaumstoffmatte | Isolierkissen | Isoliermatte | Sitzkissen | Unterlage | Schon-Unterlage | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | 906 | 195-1
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 650340 Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattliegen/-Sitze
Produktgruppe:
195
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Länge:
450 mm
Abmessungen / Länge:
450 mm x 210 mm x 30 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
210 mm
Produktempfehlung:
197-3 | 903SPC/3 | 2157-1 | 2240N/51 | 2200SC-31
Netzstecker:
Keine Stecker
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21101401
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Arbeitsplatzmatten,Matten,Gummimatten,Steckmatte,Steckmatten,Gummimatte,Matte,Arbeitsplatzmatte,Bodenmatte,Bodenmatten,Standortmatte,Standortmatten,Bodenbelag,Bodenbeläge,Betriebseinrichtung (sonstiges),Lager- und Betriebseinrichtung
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.