Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kniebrett 450x210x30 mm schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET195-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-1
EAN/GTIN:
     4000896121069
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kniebrett

Ausführung
• aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
• mit Trage-/Hängegriff

Ausführung
• entlastend für Knie und Rücken
• abwischbare, einfach zu reinigende Oberfläche
• beständig gegen Öl, Benzin, Bremsenreiniger sowie praktisch alle in Werkstätten verwendeten Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Schaumstoff
Antistatisch:
Nein
Länge:
450 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Nein
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
210 mm
Oberflächenstruktur:
Geschlossen
Farbe:
Schwarz | Blau
Materialstärke:
30 mm
Beständigkeit gegen:
Öl | Fette | Benzin
Weitere Suchbegriffe: Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, hazet kniebrett, kniekissen, Kniebrett/Mechanikermatte, Arbeitsplatzmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, HAZET
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
€ 6,90*
ab € 14,98*
€ 18,50*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 18,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 18,92*
4 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 15,40*
€ 18,92*
Lager 245
63
1
€ 7,90*
ab € 20,04*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.