Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 42 35376-42 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 42 35376-42 Gr. 42
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 42 35376-42 Gr. 42
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 42 35376-42 Gr. 42
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 42 35376-42 Gr. 42
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 42 35376-42 Gr. 42
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 42 35376-42 Gr. 42
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 42 35376-42 Gr. 42
Artikel-Nr.:
     5417B-320872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35376-42
EAN/GTIN:
     4025888164220
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
- Material: Schaft: PVC
- Sohle: PVC/Nitril
- Gewicht: 2,1 kg/Paar
- Schafthöhe: ca. 38 cm
- Farbe: Schaft: schwarz
- Sohle: schwarz
- Größen: 37-48
- gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Verstärkungsrippen auf dem Schaft
- 2-fach kürzbar
- robuste Qualität
- made in Italy
- Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Weitere Informationen:
Gewicht:
1250
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
nein
Material:
PVC
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
42
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 18,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,67*
€ 20,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,08*
€ 20,19*
1 Tag
3
€ 6,80*
ab € 17,83*
€ 25,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paar
ab 25 Paar
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.