Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 42
WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 42
WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     1955-2000066626
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35376_42
EAN/GTIN:
     4025888164220
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese preiswerte Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S5
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle

Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,0 kg/Paar
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 42
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35376_42
Werksnummer:
35376-42
Gewicht netto Kg:
2,520000
Gewicht brutto Kg:
2,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
42
Material:
EN ISO 20345 S 5 SCHWARZ
Produktart:
Stiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 18,03*
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 19,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,08*
€ 20,09*
1 Tag
3
€ 6,80*
ab € 17,85*
€ 24,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.