Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Hugo 8724 S1P ESD SRC DGUV Gr. 47 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Hugo 8724 S1P ESD SRC DGUV Gr. 47 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh Hugo 8724 S1P ESD SRC DGUV Gr. 47 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh Hugo 8724 S1P ESD SRC DGUV Gr. 47 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh Hugo 8724 S1P ESD SRC DGUV Gr. 47 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-232040
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8724 47
EAN/GTIN:
     4031783073673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh 8724 Hugo S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN 20345, S1P ESDSRC DGUV
  • Weite: 11 (Gr. 35-48) 
  • Farbe: schwarz
  • Oberaterial: hochwertiges Rindveloursleder
  • Schutzkappe: Stahl-Kappe
  • Durchtrittssicherheit: Flexible, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Einlegesohle: herausnehmbar mit Dämpfungselement
  • Sohle: PU/PU-Laufsohle, robust, rutschhemmend, nicht kreidend

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich

Mit dem Baak Sicherheitshalbschuh Hugo erhalten Sie einen zuverlässigen Begleiter für Ihren Arbeitsalltag. Dieser Schuh erfüllt die Anforderungen der Norm EN 20345, S1P ESD SRC DGUV und bietet somit optimalen Schutz und Sicherheit. Das hochwertige Rindveloursleder verleiht dem Schuh eine robuste und strapazierfähige Qualität. Die Stahlkappe schützt Ihre Zehen vor möglichen Gefahren. Zudem verfügt der Schuh über eine flexible, nichtmetallische durchtrittsichere Brandsohle, die zusätzliche Sicherheit bietet. Das klimaregulierende Textilfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und die Einlegesohle mit Dämpfungselement ist herausnehmbar. Die PU/PU-Laufsohle ist rutschhemmend und nicht kreidend, so dass Sie auch auf unterschiedlichen Untergründen sicher und stabil stehen. Vertrauen Sie dem Baak Sicherheitshalbschuh Hugo, um den ganzen Tag über besten Schutz und Komfort zu genießen. 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Schnellverschluss
Internetfarbe:
schwarz
ASM:
geführt
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
570 g
Material:
Leder
Hersteller:
Baak
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1P
Weite:
11
Größe:
47
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,17*
€ 37,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,33*
€ 38,01*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 28,60*
€ 38,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,55*
€ 44,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,95*
€ 47,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,68*
€ 44,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paar
ab 25 Paar
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8724-37
ab € 33,07*
Ähnlich
Baak
8724-38
ab € 27,25*
Ähnlich
Baak
8724-39
ab € 27,40*
Ähnlich
Baak
8724-40
ab € 27,33*
Ähnlich
Baak
8724-41
ab € 27,18*
Ähnlich
Baak
8724-42
ab € 29,65*
Ähnlich
Baak
8724-43
ab € 29,69*
Ähnlich
Baak
8724-44
ab € 29,84*
Ähnlich
Baak
8724-45
ab € 29,78*
Ähnlich
Baak
8724-46
ab € 29,71*
Ähnlich
Baak
8724-48
ab € 27,29*
Ähnlich
Baak
8724
ab € 27,05*
Ähnlich
Baak
8724
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.