Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8724/38, HUGO, Halbschuh, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 7
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1575479
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8724-38
EAN/GTIN:
     4031783073581
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8724/38, HUGO, Halbschuh, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Komfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1245 GRAMM
Produktcode:
8724
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
38
Größenbereich von:
35
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
570
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik, Werkstätten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 26,11*
€ 35,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,34*
€ 35,35*
€ 4,90*
ab € 25,52*
€ 35,40*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 32,72*
€ 43,52*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,70*
€ 44,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,45*
€ 52,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,03*
€ 52,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,16*
€ 48,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,04*
€ 45,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8724-37
ab € 25,56*
Ähnlich
Baak
8724-39
ab € 25,39*
Ähnlich
Baak
8724-40
ab € 25,60*
Ähnlich
Baak
8724-41
ab € 25,48*
Ähnlich
Baak
8724-42
ab € 25,43*
Ähnlich
Baak
8724-43
ab € 25,41*
Ähnlich
Baak
8724-44
ab € 25,51*
Ähnlich
Baak
8724-45
ab € 25,43*
Ähnlich
Baak
8724-46
ab € 25,53*
Ähnlich
Baak
8724-47
ab € 25,56*
Ähnlich
Baak
8724-48
ab € 25,46*
Ähnlich
Baak
8724
ab € 31,78*
Ähnlich
Baak
8724
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.