Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Hugo Halbschuh S1P SRC ESD 8724/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708724/36
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8724
EAN/GTIN:
     4031783080534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hugo Halbschuh S1P SRC ESD 8724/36 - Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak Komfort Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 35-48 / Weite 11, 8724/36, 8724, Baak, Hugo Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,94*
€ 43,86*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 32,86*
€ 43,88*
21 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,18*
€ 44,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,70*
€ 44,65*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 36,69*
€ 48,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8724-37
ab € 32,84*
Ähnlich
Baak
8724-38
ab € 27,57*
Ähnlich
Baak
8724-39
ab € 27,50*
Ähnlich
Baak
8724-40
ab € 27,44*
Ähnlich
Baak
8724-41
ab € 27,48*
Ähnlich
Baak
8724-42
ab € 26,29*
Ähnlich
Baak
8724-43
ab € 26,23*
Ähnlich
Baak
8724-44
ab € 26,35*
Ähnlich
Baak
8724-45
ab € 26,33*
Ähnlich
Baak
8724-46
ab € 26,22*
Ähnlich
Baak
8724-47
ab € 27,58*
Ähnlich
Baak
8724-48
ab € 27,54*
Ähnlich
Baak
8724
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.