Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-218493
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034232
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch gradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel. Spannkraft bis zu 5.500 N. Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen. Ergonomisch geformter Holzgriff. Werkzeuglos wechselbare Druckplatte (ab 80 mm Ausladung).

Weitere Informationen:
Gleitschienenbreite:
28 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Spannkraft:
6 kN
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
11 mm
Schienenquerschnitt:
28 x 11 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
800 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwingen spannweite 800mm, Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120mm Bessey
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 49,99*
€ 61,64*
6 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 62,13*
2 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 54,83*
€ 65,48*
1 Tag
31
1
€ 5,45*
ab € 55,42*
€ 66,15*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 66,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ100
ab € 61,19*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ125
ab € 84,73*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ30
ab € 31,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ40
ab € 36,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ50
ab € 38,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ60
ab € 41,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.