Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 100/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ10
EAN/GTIN:
     4008158033778
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
15 x 6 mm
Gewicht:
0,30 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.