Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 300/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ30
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ30
EAN/GTIN:
     4008158034119
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
1,96 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101188
ab € 3,07*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.