Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ40
EAN/GTIN:
     4008158034140
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,06 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,67*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.