Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 800/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ80
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ80
EAN/GTIN:
     4008158034232
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,82 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.