Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 600/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ60 Schraubzwinge
BESSEY GZ60 Schraubzwinge
BESSEY GZ60 Schraubzwinge
BESSEY GZ60 Schraubzwinge
BESSEY GZ60 Schraubzwinge
BESSEY GZ60 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ60
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ60
EAN/GTIN:
     4008158034201
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,47 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,67*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.