Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanrad D.400mm Trgf.200kg pannensicher Stahlfelge Rillen BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C91.400
EAN/GTIN:
     4021885095093
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
pannensicher · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen (blau) · mit Stahlblechfelge · alusilber · pulverbeschichtet · RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Material Rolle: Polyurethan· Befestigungsart: Ersatzrad· Ergänzung: pannensicher· Achs-Ø: 25mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Profil:
Rillen
Radkörper:
Stahlfelge
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad d.400mm trgf.200kg, polyurethan reifen, polyurethanrad d 400mm, Bockrolle, Gummirolle, Lenkrolle, luftbereiftes Rad, Pannensichere Räder, Pannensicheres Rad, unkaputtbares Rad, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 37,16*
2 Tage
86
€ 6,90*
ab € 30,25*
€ 37,34*
€ 4,90*
ab € 29,31*
€ 37,54*
10 Tage
73
€ 4,79*
ab € 31,28*
€ 38,86*
Lager 1690
33
€ 5,99*
ab € 33,76*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
C91.262
ab € 12,60*
Ähnlich
k.A.
D16.400
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.