Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in Tasche
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in Tasche
Artikel-Nr.:
     5417B-210074
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     16102
EAN/GTIN:
     4000146161029
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in Tasche
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
135°
l2:
87
Hersteller:
Projahn
l:
133
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
133
Arbeitslänge:
87
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale:
nach DIN 388 HSS-G
Material:
HSS
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Norm:
338
Schneidrichtung:
rechts
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschliffen
Qualitätsstufe::
Plus
Ø mm:
10,2
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Werkstoff:
HSS-G
Durchmesser:
10,2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,87*
5 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 8,98*
2 Tage
13
1
€ 6,45*
ab € 8,48*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.