Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in tasche
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in tasche
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-16102
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     16102
EAN/GTIN:
     4000146161029
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in tasche
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d 10,2mm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 338, Typ, N, ECO 10,2, mm, in, tasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 8,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,37*
Lager 2478
11
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,79*
3 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 8,95*
1 Tag
13
1
€ 6,45*
ab € 8,51*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.