Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in tasche
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in tasche
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-16102
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     16102
EAN/GTIN:
     4000146161029
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 10,2 mm in tasche
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Material
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d 10,2mm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 338, Typ, N, ECO 10,2, mm, in, tasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 8,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,37*
3 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,79*
Lager 1498
11
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 8,95*
1 Tag
13
1
€ 6,45*
ab € 8,51*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.