Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-197428
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007681001
EAN/GTIN:
     4013288111425
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
  • Schraubendreher für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

6-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Die Lasertip Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
Über die Sechskantklinge und die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkstoff der Klinge:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl -
Verpackung:
Karton
Inhalt:
3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125; PZ 1 x 80; PZ 2 x 10 mm
Lieferung in:
Karton
Variante:
FORUM
Anzahl Teile:
6 St
SB-Verpackt:
Ja
Gewicht:
665
Anzahl der PZ-Schraubendreher:
2
Ursprungsland:
CZ
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
4
Satzinhalt:
Schlitz und Pozidriv
Kappe drehbar:
Nein
Anzahl:
6-teilig
ESD-geprüft:
Nein
Anwendung:
Für Schlitz-Schrauben und Kreuzschlitz-Schrauben PZ
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2 -
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4 -
Anzahl Schlitzschraubendreher:
4 St
Lieferumfang:
Mit Rack zur Befestigung an der Wand
Anzahl PZ-Schraubendreher:
2 St
Breite:
195
Teilebezeichnung:
334/355 SK/6 Lasertip Rack
Länge:
285
Höhe:
83
Ausführung:
6-teilig
Inhalt ca.:
3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125; PZ 1 x 80; PZ 2 x 10 mm
Norm:
sonstige -
Gesamtlänge:
285 -
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten -
Klingenmaterial:
Sonstige -
Anzahl der Teile:
6 -
Hersteller:
Wera
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,28*
€ 29,09*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,25*
€ 29,10*
7 Tage
106
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,48*
€ 29,25*
2 Tage
125
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,40*
€ 30,38*
5 Tage
111
pro Stück
€ 4,30*
ab € 23,36*
€ 30,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05007670001
ab € 2,40*
Zubehör
Wera
05007673001
ab € 4,24*
Zubehör
Wera
05007674001
ab € 4,90*
Zubehör
Wera
05009341001
ab € 4,19*
Zubehör
Wera
05009342001
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.