Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05009341001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009341001
355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009341001
Wera 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05009341001
Artikel-Nr.:
     C2371-05009341001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009341001
EAN/GTIN:
     4013288108197
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009341001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Sechskant, Größe 1 - 3 mit Schlüsselhilfe
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009340001
ab € 3,75*
Ähnlich
Wera
05009342001
ab € 5,70*
Ähnlich
Wera
05009343001
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.