Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 125 mm, 05007674001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007674001
334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007674001
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 125 mm, 05007674001
Artikel-Nr.:
     C2371-05007674001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007674001
EAN/GTIN:
     4013288108074
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007674001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,40*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,33*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,24*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 6,40*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 7,73*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.