Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 0.6 x 3.5 x 75 mm, 05007670001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007670001
334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007670001
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 0.6 x 3.5 x 75 mm, 05007670001
Artikel-Nr.:
     C2371-05007670001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007670001
EAN/GTIN:
     4013288108036
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007670001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 5,91*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 5,93*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 7,94*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,33*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,25*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 4,92*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 6,40*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 7,76*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.