Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05009342001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009342001
355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009342001
Wera 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05009342001
Artikel-Nr.:
     C2371-05009342001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009342001
EAN/GTIN:
     4013288108203
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009342001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Sechskant, Größe 1 - 3 mit Schlüsselhilfe
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009340001
ab € 3,75*
Ähnlich
Wera
05009341001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05009343001
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.