Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar
KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar
KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar
Artikel-Nr.:
     5417B-191042
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60002
EAN/GTIN:
     4260138250029
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Jetzt Pflicht für Handel und Arbeitgeber: Knieschutz nach DIN EN 14404! Nach der neuen EU-Norm gilt Knieschutz als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Richtlinie 98/686/EWG.
Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße
Material:
Kevlar
Form:
Schalenform
Eigenname Material:
Kevlar®
Verstellbarkeit:
Klettverschluss
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Hauptfarbe:
grau
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
waschbar
Branche:
universelle Branche
Internetfarbe:
schwarz
Art:
Knieschoner
Hersteller:
Kneetek
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Knieschoner Profiline Kevlar
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 42,39*
€ 53,55*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 43,93*
€ 55,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,84*
€ 55,27*
1 Tag
8
€ 4,50*
ab € 43,89*
€ 55,31*
6 Tage
20
€ 4,30*
ab € 45,00*
€ 57,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,27*
€ 65,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,50*
€ 63,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,29*
€ 55,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,61*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.