Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Profiline Kevlar
Knieschoner Profiline Kevlar
Knieschoner Profiline Kevlar
Knieschoner Profiline Kevlar
Artikel-Nr.:
     214A-1861030000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260138250029
EAN/GTIN:
     4260138250029
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner Prodiline® Kevlar® Ausführung: • Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen • UV-stabile Front • Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig • Resistent, z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1 Material: Front aus Kevlar®-Gewebe Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, 61030000, Schoner
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 6,90*
ab € 42,47*
€ 53,62*
€ 4,90*
ab € 42,50*
€ 55,46*
1 Tag
9
€ 4,50*
ab € 44,20*
€ 55,51*
Lager 214
67
€ 4,30*
ab € 45,10*
€ 57,75*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 41,75*
€ 58,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,75*
€ 68,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paar
ab 3 Paar
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,00*
€ 63,07
pro Paar
ab 6 Paar
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,12*
€ 59,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.