Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC 631750 Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Sicherheitshalbschuh X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC 631750 Gr. 43 schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC 631750 Gr. 43 schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC 631750 Gr. 43 schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC 631750 Gr. 43 schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC 631750 Gr. 43 schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC 631750 Gr. 43 schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC 631750 Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-190288
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     631750/43
EAN/GTIN:
     4018623968016
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros Sicherheitshalbschuh X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC 631750 Gr. 43 schwarz
Weitere Informationen:
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Material Kappe:
Stahl
Besonderheit:
durchtrittsicher
Material Laufsohle:
Nitril
Material Schaft:
Vollrindleder
Ausstattung:
Überkappe
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
schwarz
Größenspiegel:
39-47
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Eigenname Material Schaft:
Multishield®
Bezeichung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Form:
C
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Verschluss:
Schnürung
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Besonderheit Material Schaft:
schimmelbeständig
Internetfarbe:
schwarz
Kategorie:
Fußschutz
ESD:
nein
Gewicht:
850 g
Material:
Leder
Hersteller:
Albatros
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Größe:
43
Ausführung:
Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,25*
€ 86,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,41*
€ 87,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 89,30*
€ 4,00*
ab € 77,58*
€ 95,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,66*
€ 95,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,82*
€ 92,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.