| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-631750200000043 Herst.-Nr.: 631750200000043 EAN/GTIN: 4018623968016 |
| |
|
| | |
| Albatros X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC - 631750200000043 X-TREME - der Name ist Programm, denn dieser Sicherheitsstiefel steht für maximale Widerstandskraft und perfekten Rund-um-Schutz. Der Schaft ist aus speziell veredeltem Multishield® Leder. Bei richtiger Pflege ist Multishield® beständig gegen Gülle, Batteriesäure, Öle, Laugen und ist stalltauglich. Außerdem ist es wasserdicht, atmungsaktiv, flammhemmend und schimmelbeständig auch unter heißen Bindungen. Das atmungsaktive Funktionsfutter in Verbindung mit einer COA.TEX® Membran macht den Stiefel wasserdicht und atmungskativ. Außerdem wird Feuchtigkeit in Form von Schweiß schnell nach außen transportiert. Die "Allterain"-Stollensohle aus Nitrilgummi (HRO) zeichnet sich durch hervorragende Rutschfestigkeit (SRC) auf glatten Böden und unebenem Gelände aus. Die geschäumte Zwischensohle federt den Fuß beim Gehen weich ab und erhöht das Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Eine hochgezogene Überkappe schützt den Schuh vor Abnutzung gerade bei knieenden Tätigkeiten. Der TPU-Fersenschutz bildet mit der Nitrilgummisohle eine perfekt abgestimmte Funktionseinheit, gibt zusätzlichen Halt und verstärkt die Stabilität sowie die Führung des Schuhe. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | Leder | Schutzkappe: | Stahlkappe | Größe: | 43 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 36 cm | 23 cm | 13,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 47 | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, X-TREME CTX MID, S3, SRC, Größe: 43, schwarz, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| |