Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Phonepower Accu T398 Mico/AAA/HR03,800mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
VARTA Phonepower Accu T398 Mico/AAA/HR03,800mAh
VARTA Phonepower Accu T398 Mico/AAA/HR03,800mAh
VARTA Phonepower Accu T398 Mico/AAA/HR03,800mAh
Artikel-Nr.:
     5417B-188069
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58398101402
EAN/GTIN:
     4008496330867
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
VARTA RECHARGE ACCU Phone Micro AAA • HR03 • Premium Qualität für den wachsenden Markt für analoge und digitale Schnurlostelefone • Optimierte Kapazität für schnurlose Telefone, die viele besonders hochfrequente Ladezyklen benötigen (fast täglich), (für die tägliche Nutzung), ohne Memory-Effekt • Hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar • Präzise Energie und dauerhafte Stromversorgung Info: Gerätespezifische Lösungen - innovative anwendungsspezifische Lösungen für Ihre täglichen Anforderungen. Ob Sie Low-Drain-Geräte wie Solarleuchten einsetzen oder für schnurlose Telefone optimierte Kapazitäten benötigen, VARTA bietet für jedes batteriebetriebene Gerät die passende Lösung. Die speziellen Akkus für das Telefon sind in verschiedenen Kapazitäten verfügbar. Der VARTA RECHARGE ACCU Phone AAA 800 mAh ist genau auf die Energiebedürfnisse von Schnurlostelefonen abgestimmt. Durch Weiterentwicklung der Produkte können wir mit diesem Akku für eine möglichst lange Laufzeit des Telefons sorgen.
Weitere Informationen:
Batterietyp:
AAA
Hersteller:
VARTA
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Erhaltungsladung:
Nein
Kapazität (Akkupack):
800.000 B84
Batterie-Typ nach ANSI:
AAA
Batterie-Nennspannung:
12 V
SB-Verpackt:
Ja
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Inhalt:
2
Lieferung:
2er Blister St.
Akkukapazität:
0,8
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,48*
4 Tage
426
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,55*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 4,63*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,44*
€ 4,67*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900350012
ab € 1,38*
Ähnlich
Energizer
535-417005-00
ab € 4,77*
Ähnlich
Panasonic
BK-4MCDE/4BE
ab € 3,18*
Ähnlich
Varta
05703 301 402
ab € 2,92*
Ähnlich
Varta
48093
ab € 2,11*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,76*
Ähnlich
Infinio
ab € 8,08*
Ähnlich
Infinio
ab € 8,08*
Ähnlich
Infinio
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.