Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-185517
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10501
EAN/GTIN:
     4017689027101
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamant-Trennscheibe Laser-Asphalt • Lasergeschweißt • Mit Laser-Schrägschutzsegmenten • Nass- und Trockenschnitt • Für Asphalt, abrasive Betonerzeugnisse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Clever Diamond
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrung:
20
Scheibendurchmesser:
300 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, diamantfrässcheibe, Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 300 x 20 mm STRECKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,23*
€ 71,96*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,11*
€ 74,21*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 74,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,37*
€ 75,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,32*
€ 77,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 72,94*
Ähnlich
Clever Diamond
10414
ab € 51,24*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.