Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Gummistiefel Pricemastor Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Gummistiefel Pricemastor Gr. 43 schwarz
Dunlop Gummistiefel Pricemastor Gr. 43 schwarz
Dunlop Gummistiefel Pricemastor Gr. 43 schwarz
Dunlop Gummistiefel Pricemastor Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-184843
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     380 PP/43
EAN/GTIN:
     8713197301134
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abeba Sicherheitshalbschuh Uni6 31772 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN 20345:2012, S2 ESD SRC DGUV
  • Material: Textil
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: nein
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
  • Sanitized behandelt
  • ESD - DIN 61340
  • DGUV - 112-191
  • Schutz vor Spritzwasser
  • Sohle: TPU, rutschemmend
Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Gefährdung:
Nässe
Branche:
universelle Branche
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Schaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Norm:
ohne
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
schwarz
Größenspiegel:
39-47
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
ESD:
nein
Material:
PVC
Hersteller:
Dunlop
Schutzkappe:
Nein
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
43
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
545
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 7,92*
2 Tage
545
10
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,21*
2 Tage
545
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,40*
€ 10,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 15,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,81*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,09*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,77*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,74*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.