| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-184840 Herst.-Nr.: 380 PP/40 EAN/GTIN: 8713197301103 |
| |
|
| | |
| Abeba Sicherheitshalbschuh Uni6 31772 S2 ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN 20345:2012, S2 ESD SRC DGUV
- Material: Textil
- Schutzkappe: Stahl
- Durchtrittschutz: nein
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
- Sanitized behandelt
- ESD - DIN 61340
- DGUV - 112-191
- Schutz vor Spritzwasser
- Sohle: TPU, rutschemmend
Sicherheitsschuhe S2 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | ohne Verschluss | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Schaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | Norm: | ohne | Farbe Sohle: | schwarz | Farbe Schaft: | schwarz | Größenspiegel: | 39-47 | Gefährdung: | Nässe | Internetfarbe: | schwarz | ESD: | nein | Material: | PVC | Hersteller: | Dunlop | Schutzkappe: | Nein | Farbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | keine | Größe: | 40 | Ausführung: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel schwarz gr. 40, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, Stiefel Dunlop Pricemastor, Gr. 40 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 8,02* | € 8,02* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,58* | € 9,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 7,37* | € 10,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 8,05* | € 11,42* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 7,76* | € 31,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|