Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück
Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück
Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück
Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück
Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück
Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück
Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-164926
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4005546100746
EAN/GTIN:
     4005546100746
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Sichttafeln für SHERPA® Tisch-, Wand- und Vario-Halter • Geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. • Mit komplett umlaufenden farbigen Rahmen aus Polypropylen • Matte reflexionsarme Polypropylen-Folie • Dokumentenecht und scannertauglich • DIN-A4-Format • Mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar • Passend für alle DURABLE Wandhalter und Tischständer
Weitere Informationen:
Scannertauglich:
Ja
Dokumentenecht:
Ja
Mit Kunststoffreitern:
Nein
Farbe Sichttafeln:
matt
Anzahl Jahre Garantie:
5
Inhalt:
5
Garantie:
Ja
Hersteller:
DURABLE
Farbe:
gelb
Sichttafeln für DIN:
DIN A4
Anzahl Sichttafeln:
5
Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnet-rahmen, magnet rahmen, Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,384*
€ 6,18*
9 Tage
20
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,464*
€ 6,374*
5
pro Stück
€ 4,80*
ab € 4,618*
€ 6,608*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,834*
€ 7,434*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,78*
€ 26,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,89*
€ 30,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
567410
ab € 12,42*
Ähnlich
Durable
567610
ab € 22,78*
Ähnlich
Durable
563100
ab € 38,04*
Ähnlich
Durable
562110
ab € 13,41*
Ähnlich
Durable
562210
ab € 10,50*
Ähnlich
Durable
556700
ab € 29,79*
Ähnlich
Durable
551200
ab € 55,92*
Ähnlich
Tarifold
194770
ab € 11,14*
Ähnlich
Durable
1X 562210 + 5X 560603 + 1X 560319
ab € 45,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.