Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter - Grau, Kunststoff, Für 5 Tafeln, Hochformat, 5 x Sichttafeln, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wandhalter - Grau, Kunststoff, Für 5 Tafeln, Hochformat, 5 x Sichttafeln, rot
Wandhalter - Grau, Kunststoff, Für 5 Tafeln, Hochformat, 5 x Sichttafeln, rot
Artikel-Nr.:
     1675-Y1650998
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1X 562210 + 5X 560603 + 1X 560319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Büros, Sozialräume, Flure, Produktion, Qualitätssicherung, Laboratorien, Werkstätten
Ausführung:
Für 5 Tafeln
Ausrichtung:
Hochformat
Bestandteile:
5 x Sichttafeln, rot
Lieferumfang:
Inkl. 5 Sichttafeln
Marke:
DURABLE
Version:
Mit Sichttafeln
Individueller Aufdruck:
Nein
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,46*
€ 76,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,86*
€ 75,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,87*
€ 68,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 56,77*
€ 67,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,79*
€ 61,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,50*
€ 54,15
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
560607
ab € 2,80*
Ähnlich
Durable
560637
ab € 2,79*
Ähnlich
Tarifold
194770
ab € 11,14*
Ähnlich
Durable
560603
ab € 15,41*
Ähnlich
Durable
5606-01
ab € 14,49*
Ähnlich
Durable
560604
ab € 4,384*
Ähnlich
Durable
560610
ab € 19,33*
Ähnlich
Durable
560605
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.