Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 5, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 5, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 5, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 5, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-562210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     562210
EAN/GTIN:
     4005546501246
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Wandhalter aus Kunststoff für 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Wandhalter für 5 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie • Leichte Montage des Tafelträgers • Tafeln sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5622
Außenmaße (B x H x L/T):
53 mm x 325 mm x 45 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: durable sichttafel-wandhalter, sichttafel wandhalter, sichttafelwandhalter 5 tafeln, sherpa, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
583219
ab € 19,7273*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.