Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm
Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm
Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm
Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm
Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm
Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm
Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-163892
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052490001
EAN/GTIN:
     4013288104045
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
  • Mit Ringmagnet und Anschlaghülse für sicheren Halt der Schraube auf dem Halter
  • Mit 1/4" Sechskantantrieb

Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse hält auch lange und schwere Schrauben bombenfest.
Der Rapidaptor erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse.
Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Schnellwechselfutter:
Ja
Abtriebsgröße:
1/4 in
Grundpreis:
Nein
Abtrieb:
1/4
Aufnahme in Werkzeugtyp:
Schraubermaschinen mit Aufnahme DIN 3126 – F 6,3, ISO 1173
Magnet:
Ja
Freilaufhülse:
Ja
Gesamtlänge:
57 mm
Aufnahme von Werkzeugtyp:
Bits mit 1/4"-6-kant nach DIN 3126 – C 6,3, E 6,3, ISO 1173
Abtriebsnorm:
DIN 3126 – D 6,3, F 6,3, ISO 1173
SB-Verpackt:
Nein
Sprengring:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
2 1/4"
Teilebezeichnung:
887/4 RR Ring Rapidaptor
Klingendurchmesser:
16
Klingenlänge:
50 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Hersteller:
Wera
Länge:
57
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,90*
ab € 10,02*
€ 12,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 12,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,22*
€ 12,95*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 12,95*
6 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 10,16*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Ähnlich
Wera
05053872001
ab € 5,77*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 9,40*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,70*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.