Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4 Zoll x 57 mm x 1/4 Zoll , 05052490001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet - Wera Werk - 05052490001
887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet - Wera Werk - 05052490001
Wera 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4 Zoll x 57 mm x 1/4 Zoll , 05052490001
Artikel-Nr.:
     C2371-05052490001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052490001
EAN/GTIN:
     4013288104045
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet - Wera Werk - 05052490001

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion, mit Ringmagnet und Anschlaghülse für den sicheren Halt der Schraube auf dem Halter
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Ring-Rapidaptor:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Antriebsform:
6-kant
Durchmesser:
16.0
Gesamtlänge:
56.0 mm | 57 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3/F 6,3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form F 6,3
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Ähnlich
Wera
05053872001
ab € 5,77*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 9,39*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,70*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.