Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 899/4/1 K Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll , 05053457001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
899/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05053457001
899/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05053457001
Wera 899/4/1 K Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll , 05053457001
Artikel-Nr.:
     C2371-05053457001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053457001
EAN/GTIN:
     4013288017673
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter

899/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05053457001

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Sprengring:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Antriebsform:
6-kant
Durchmesser:
10.5
Gesamtlänge:
50.0 mm | 50 mm
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05053459001
ab € 5,19*
Zubehör
Wera
05053455001
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.