Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 895/4/1 K Universalhalter, 1/4 Zoll x 52 mm x 1/4 Zoll , 05053872001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
895/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05053872001
895/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05053872001
Wera 895/4/1 K Universalhalter, 1/4 Zoll x 52 mm x 1/4 Zoll , 05053872001
Artikel-Nr.:
     C2371-05053872001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053872001
EAN/GTIN:
     4013288035158
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter

895/4/1 K Universalhalter - Wera Werk - 05053872001

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung: Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Schnellwechselfutter:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Durchmesser:
14.3
Gesamtlänge:
52 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
14 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form F 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 9,45*
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 9,44*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.