| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-159984 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201124281 |
| |
|
| | |
| Asatex Einwegoverall CoverStar
Ausführung: - Partikeldicht
- Begrenzt spritzdicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- Antistatisch
- Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
- Dreiteilige Kapuze
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Dreiteiliger Beinzwickel
- Doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Daumenschlaufe
- Zulassung/Norm: Nach EN 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-1, EN 369, ISO 14644
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Zusätzliche Schutzfunktion: | Typ 6 | Verschlussart: | verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss | Ausstattung: | Daumenschlaufe | Eigenname Material: | CoverStar® | Weitenverstellung: | Gummizug (Hosenbeinabschluss) | Hauptfarbe: | weiß | Farbigkeit: | einfarbig | Größenspiegel: | S-4XL | Besonderheit Material: | antistatisch | Gefährdung: | Viren | Basis: | Overall | Branche: | universelle Branche | Internetfarbe: | weiß | Schutzklasse: | Kategorie III | Hersteller: | Asatex | Form: | lang | Material: | 100% Polypropylen | Farbe: | weiß | Größe: | 2XL | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, asatex einwegoverall xxl weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall CoverStar, Gr. XXL, weiß |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,97* | € 2,68* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 3,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 4,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 4,30* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,37* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|