Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Syphonzange mit Backen 62 mm Spannweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger Syphonzange mit Backen 62 mm Spannweite
Rothenberger Syphonzange mit Backen 62 mm Spannweite
Rothenberger Syphonzange mit Backen 62 mm Spannweite
Artikel-Nr.:
     5417B-116769
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     7.0416
EAN/GTIN:
     4004625704165
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Siphonzange Sanigrip PL

Mit auswechselbaren Kunststoffbacken. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, ganzstahlgeschmiedet, verchromt, im Gelenk 4-fach verstellbar, mit gezahnten Greifbacken, durchgehende Verzahnung über den gesamten Spannbereich. Sicheres und schonendes Greifen von wertvollen Armaturen ohne Beschädigung polierter Oberflächen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Veredelung:
verchromt
Material:
Chrom-Vanadium-Spezialstahl
Verstellstufen:
4
Mit auswechselbaren Kunststoffbacken:
Ja
Vergütung:
ganzstahlgeschmiedet
Backenoberfläche:
durchgehend gezahnt
SB-Verpackt:
Nein
Min. Spannweite:
14
Spannbereich Ø:
14–62
max. Spannweite:
62
Ausführung:
Siphonzange
Typ:
Wasserpumpenzange
Länge:
250 mm
Spannweite:
62 mm
Hersteller:
Rothenberger
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 33,88*
€ 40,81*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 32,61*
€ 40,85*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 34,03*
€ 41,17*
2 Tage
19
1
€ 5,50*
ab € 34,19*
€ 41,18*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 34,80*
€ 41,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.