Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-994700 Herst.-Nr.: 4004625704165 EAN/GTIN: 4004625704165 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4004625704165, Syphonzange m. Backen 62mm Spannw., Fabrikat: Rothenberger Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 255 GRAMM | Spannweite: | 1462 mm | Länge: | 250 mm | Marke: | ROTHENBERGER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Connectorzange, Rohrgreifzange, Siphonzange, Syphongreifzange, Syphonzange, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, SYPHONZANGE |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,72* | € 40,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,90* | € 40,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,70* | € 40,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,99* | € 41,12* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,60* | € 41,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|