Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Syphonzange m. Backen 62mm Spannw. Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Syphonzange m. Backen 62mm Spannw. Rothenberger
Syphonzange m. Backen 62mm Spannw. Rothenberger
Syphonzange m. Backen 62mm Spannw. Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625704165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70416
EAN/GTIN:
     4004625704165
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Siphonzange Sanigrip PL

• Chrom-Vanadium-Spezialstahl • Auswechselbare Kunststoffbacken • Greifbacken durchgehend gezahnt • 4-fach verstellbar • Schonendes Greifen von Armaturen ohne Beschädigung polierter Oberflächen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Siphonzange
Spannweite:
62 mm | 14–62 mm
Länge.:
250 mm
udf_EDE_Katalog:
29336183
Länge:
250 mm
Sperrcode:
0
für Rohre:
14–80 mm
Herstellerartikelnummer:
70416
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Markenname:
Rothenberger
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Connectorzange, Rohrgreifzange, Siphonzange, Syphongreifzange, Syphonzange, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Zange, III, SANIGRIP, QR5059993, Rohrzangen, Zangen, Rothenberger, Installationswerkzeuge, Handwerkzeuge, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 33,66*
€ 40,67*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 33,69*
€ 40,68*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 33,92*
€ 41,16*
1
€ 4,90*
ab € 33,17*
€ 41,39*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 34,39*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.