Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel 261


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel 261
Gedore Doppelringschlüssel 261
Gedore Doppelringschlüssel 261
Artikel-Nr.:
     5417B-109403
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055490
EAN/GTIN:
     4010886605547
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Kopfbreite 1:
35,5
Kopfhöhe 1:
10,8
Schlüsselweite 1:
24
nicht genormt:
*
Ringstärke:
10.8 mm
Kopfbreite (b2):
38,0 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
35,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
10,8 mm
Gewicht kg:
0,230 kg
Ringstellung:
gerade °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gesamtlänge:
261
Materialveredelung:
geschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außenmaß (b1):
35,5
Gewicht:
230
Außenmaß (b2):
38
Kopfausführung:
gerade
Kopfbreite 2:
38
Länge (L, L1):
261 mm
Schlüsselweite klein:
24
Schlüsselweite groß:
26
Hersteller:
Gedore
Form:
gerade
Sortierspalte:
20
Länge:
261 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
10,8 mm
Schlüsselweite 2:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschl. DIN837B 24x26mm Gedore
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 18,78*
€ 24,49*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 24,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,01*
€ 24,69*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,43*
€ 25,25*
9 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,89*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,36*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,80*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,50*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,43*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.