Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 4 24x26mm 261mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006062426
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055490
EAN/GTIN:
     4010886605547
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · flache Ausführung · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen RingenDIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 x 26 mm
Länge:
261 mm
Ausführung:
gerade
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085
Modell:
4 24 x 26
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 18,78*
€ 24,49*
1
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 24,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,01*
€ 24,69*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,43*
€ 25,25*
9 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,89*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,36*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,80*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,50*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,43*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.