Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 20X22 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 20x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150248
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 20X22
EAN/GTIN:
     4010886605509
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,134 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
20x22 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
20 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
32 mm
Gesamthöhe [mm]:
9 mm
Gesamtlänge [mm]:
208 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
29,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
32,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9,4 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 18,21*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,80*
€ 18,71*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,17*
€ 19,09*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,17*
€ 19,13*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,49*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 182,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,89*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,36*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,16*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,50*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,43*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.