Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE6055490 Herst.-Nr.: 6055490 EAN/GTIN: 4010886605547 |
| |
|
| | |
| Doppel-Ringschlüssel gerade Form B • dünnwandige Ringe
Ausführung • hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil • keine Kantenquetschungen der Schrauben und Muttern durch Kraftangriff auf den Flanken mit optimaler Belastungsverteilung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 24 x 26 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | VCR | Länge: | 261 mm | Abtriebsprofiltyp: | UD-Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,75* | € 24,56* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,18* | € 24,57* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,94* | € 24,75* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,41* | € 25,32* | | | | | 33 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 20,99* | € 25,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|