Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 14x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 14x15 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 14x15 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 14x15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109394
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054250
EAN/GTIN:
     4010886605424
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Kopfbreite (b2):
23,0 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
21,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
7,2 mm
Gewicht kg:
0,064 kg
Ringstellung:
gerade °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gesamtlänge:
161
Materialveredelung:
geschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außenmaß (b1):
21,5
Außenmaß (b2):
23
Gewicht:
64
Kopfausführung:
gerade
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
161 mm
Kopfbreite 2:
23
Kopfbreite 1:
21,5
Schlüsselweite 1:
14
Kopfhöhe 1:
7,2
Ringstärke:
8.5 mm
Schlüsselweite groß:
15
Hersteller:
Gedore
Form:
gerade
Schlüsselweite klein:
14
Sortierspalte:
10
Länge:
161 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Norm:
DIN 837 / ISO 3318, ISO 1085
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
7,2 mm
Schlüsselweite 2:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschl. DIN837B 14x15mm Gedore
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 14,31*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 14,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 14,75*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 14,75*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,61*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,83*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,96*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 10,77*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,48*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.