Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-50537703 Herst.-Nr.: 141.500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronischer Küchen-Thermo-Timer - Zur Temperaturmessung bei der Lebensmittelzubereitung, Alarm bei Erreichen einer einstellbaren Temperaturvorgabe (Ober- und Untergrenze), Edelstahlsonde (160 mm) mit 1 m hitzebeständigem Kabel, ideal als Bratenthermometer zur permanenten Temperaturkontrolle im Backofen, Max-Min-Funktion, Messbereich -10 bis +200 °C, Uhr, Timer, Stoppuhr, Befestigungsmagnet, aufstellbares Display, inkl. Batterie Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Digital Laborthermometer, Labor-Digitalthermometer, Einstechfühler, Einstichfühler, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Thermo-Timer, einstich-thermometer tfa, einstechfühler, Kochzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,84* | € 29,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,84* | € 29,93* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,13* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|