Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braten/ Grillthermometer mit Timer digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braten/ Grillthermometer mit Timer digital
Braten/ Grillthermometer mit Timer digital
Braten/ Grillthermometer mit Timer digital
Artikel-Nr.:
     133-141500
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816008053
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Grill-Bratenthermometer mit Timer
zur Temperaturmessung bei der Lebensmittelzubereitung, Alarm bei Erreichen einer einstellbaren Temperaturvorgabe (Ober- und Untergrenze), Edelstahlsonde (160 mm) mit 1 m hitzebeständigem Kabel, ideal als Bratenthermometer zur permanenten Temperaturkontrolle im Backofen, Max.-Min.-Funktion, Uhr (12/24 h), Timer (bis 24 h), Stoppuhr, aufstellbares Display, Befestigungsmagnet
Bereich: T -10…+200°C (+14…+392°F)
Maße: 68 x 22 (76) x 121 (70) mm, 88 g
Batterie: 1x 1,5 V AAA
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 21,97*
€ 29,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 29,91*
3 Tage
32
€ 5,80*
ab € 24,20*
€ 32,60*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.